曜日別特売

ペッタンユニロン

ペッタンユニロン - ヤナセ(柳瀬)ペッタンユニロン - ヤナセ(柳瀬)

ワンタッチ脱着可能ですナイロンに砥粒がコーティングされており、ワークを削り過ぎる事がありません

用途金属の仕上研磨、キズぼかし、サビ取りに外径(Φmm)50質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(5枚)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48996123PET-50N10-402-9143
2,250
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48996132PET-50N11-402-9151
2,250
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48996141PET-50N13仕上目402-9160
2,250
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48996157PET-50N7-402-9178
2,250
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする