チェリー精密軸付砥石

チェリー精密軸付砥石 - 大和製砥所チェリー精密軸付砥石 - 大和製砥所チェリー精密軸付砥石 - 大和製砥所チェリー精密軸付砥石 - 大和製砥所チェリー精密軸付砥石 - 大和製砥所

小径寸法で高硬度材が研削できます。

用途合金鋼や工具鋼の精密研削に。軸径(Φmm)3軸長(mm)45粒度320形状円筒型材質キュービトロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])100000内容量1箱(10本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
幅(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48873133QB-1.01.07412-827349
10,010
9,598
10,558(税込)
当日出荷
返品不可
48873142QB-1.51.57412-828152
10,010
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48873151QB-2.02.010412-829054
8,030
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
22347309QB-2.52.510412-830356
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
22347318QB-3.33.310412-831158
7,590
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
48873167QB-2.52.510412-830356
5,500
取扱い終了
代替品有
48873176QB-3.33.310412-831158
5,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48873167QB-2.522347309QB-2.5QB-2.5 チェリー精密軸付砥石 大和製砥所 22347309チェリー精密軸付砥石大和製砥所1箱(10本)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48873176QB-3.322347318QB-3.3QB-3.3 チェリー精密軸付砥石 大和製砥所 22347318チェリー精密軸付砥石大和製砥所1箱(10本)
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする