ナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付

ナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付 - ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付 - ユーエイキャスター

高い耐久性と優れた走行性を持ち、軽快な操作性が特徴です。

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様プレート式形状自在式(ダブルストッパー付)金具仕上三価ユニクロストッパー右ダブルストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48902761PMS-130GUBLB(R)1301800110×110110×110177
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48902786PMS-200GUBLB(R)2002500144×144144×144250
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

YUEI CASTER PM series
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする