曜日別特売

プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付

プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付 - ユーエイキャスタープレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付 - ユーエイキャスター

牽引での使用にも対応できる耐久性の高いキャスターです。高い耐久性と優れた走行性を持ち、軽快な操作性が特徴です。

材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車仕様プレート式形状自在式(ダブルストッパー付)金具仕上三価ユニクロストッパー右ダブルストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48902822PMS-130UWBLB(R)130250110×110110×110177
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48902847PMS-200UWBLB(R)200400144×144144×144250
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

YUEI CASTER PM series
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする