フレックスホーン BC型

フレックスホーン BC型 - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン BC型 - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。

仕様
回転数は、ワークによって異なるがおよそ300~1200rpmの間で使用
作業時間はワークの材質および使用目的よって異なるが目安として10~20秒、往復運動は目安として2秒に1往復程
研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又はスピンドル油を使用。
用途一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。自動車・鉄道車輌・船舶などの各種シリンダーのサビ落とし内面研磨。4~900mmのパイプ内面のサビ落とし、バリ取り、研磨。全長(mm)203使用工具エアドリル、電気ドリル(三段変速)、ボール盤内容量1本
全8種類を絞り込む
軸径(Φmm)
砥粒部長さ(mm)
粒度
8種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
砥粒
砥粒部長さ(mm)
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48861696BC-6.4 AO1202.8酸化アルミナ38423-2437120
5,940
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
48861705BC-6.4 AO602.8酸化アルミナ38423-244560
5,940
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48861714BC-6.4 SC1202.8シリコンカーバイト38423-2453120
4,620
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48861723BC-6.4 SC2402.8シリコンカーバイト38423-2461240
4,840
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
48861732BC-25.4 AO1805.6酸化アルミナ76423-2399180
9,350
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48861741BC-25.4 SC1205.6シリコンカーバイト76423-2402120
7,260
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48861757BC-25.4 SC1805.6シリコンカーバイト76423-2411180
7,260
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48861766BC-25.4 SC2405.6シリコンカーバイト76423-2429240
7,700
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする