RIDGID(日本エマソン)
トルペトレベル
希土類磁石のため、安定感があります。高精度測定が可能です。
精度
±1mm/m
材質
本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)
18
高さ(mm)
32
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49001671
36248
216
¥
12,550
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
49001662
36243
143
¥
8,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください