電子芝刈機 280mm

電子芝刈機 280mm - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子芝刈機 280mm - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子芝刈機 280mm - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子芝刈機 280mm - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子芝刈機 280mm - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子芝刈機 280mm - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子芝刈機 280mm - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子芝刈機 280mm - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
(3件のレビュー)

電子制御により芝をキレイに刈る適正回転数を保ちます。リール刃を研磨するラッピング機構付です。刈り込み高さは5~50mmで間で調整できます。

用途芝刈り。刈り幅(mm)280刈込み高さ(mm)5~50容量(L)(集草)24回転数(min-1[r.p.m])3000電源(V)単相100消費電力(W)460電源コード(m)0.3長さ(mm)1017幅(mm)357高さ(mm)930仕様リール刃:5枚延長コード(m)10質量(kg)10トラスコ品番419-8590内容量1台
取扱説明書:(1.62MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48854373LM-2810
57,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リョービの電子芝刈機 LM-2810
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48854373
2024-06-03
用途: 庭の芝刈り
大原病院医療・福祉・介護関連業

今迄は手押し芝刈りを使用、老朽化に伴い電動芝刈りに変更購入。力を入れなくてもスムーズに刈り取ることができてます。音も静かでセキュリティもしっかりして安心して使えてます。

対象商品 : 48854373
2022-05-25
用途: 自宅庭の芝生手入れ
角田電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

一般家庭用であるにも関わらず各部の部品の製作、組み立てが丁寧でであり、信頼性が高い。

1が参考にしています
対象商品 : 48854373
2016-10-17
用途: 芝刈り
建設業・工事業

安定した回転で、スムーズに芝刈りができます。
オプションのサッチング刃セットはお薦め。
定期的にサッチングを行うことで、芝生の勢いが増します。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする