メッキカバースプレー

メッキカバースプレー - ローバルメッキカバースプレー - ローバル
(25件のレビュー)

スプレーするだけで鏡面に近い輝きのあるシルバー系メッキ色が得られます。暴露環境下で自然に褪色していく設計で、色調の変化を伴う亜鉛メッキの化粧直しや補修後の色合わせ(メッキ調仕上げ)に最適です。

用途亜鉛メッキ調仕上げ塗装。トラスコ品番404-7427材質主成分:高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤メッキ調シルバー容量(mL)420質量(g)400乾燥時間(分)30分(23℃)耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)90主な用途亜鉛メッキ、鏡危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16LRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(1回塗り)(m2)3危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
注意
※可燃性、引火性の高いエアゾールのため火気厳禁です。有害情報が有りますので、換気、保護具着用などの注意を守ってご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48972892MC-420ML
2,000
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-19
用途: クロームメッキの代替え
UEMマリンテクノ

4輪旧車のメッキパーツが傷んだのでメッキカバースプレーを初めて使いましたが、今まで使ったメッキ調スプレーでこれが一番綺麗に仕上がりました。スプレー後にクリアー塗装すると輝きが失われます。乾燥後に手で触れても大丈夫でした!

1が参考にしています
対象商品 : 48972892
2023-02-22
用途: 工事で使用
株式会社松井組

亜鉛メッキの切梁を現場加工することになりこちらを使用して補修しました。問題なく使用でき、仕上りの見た目もきれいでした。

1が参考にしています
対象商品 : 48972892
2021-10-11
用途: 溶融亜鉛メッキが上がりたてで、色合いが明るいときに

まだ溶融亜鉛メッキが、くすんだ色合いに成ってない時は、ローバルの後の化粧直しに使ってます。

2が参考にしています
対象商品 : 48972892
2021-11-17
用途: 錆の補修等

ガス管の錆補修等で現場の職人から評判が良いです。
値段は少々高めですが満足いく商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 48972892
2021-06-08
用途: 錆保部分塗装
農・林・水産業

リピート購入です。
塗料の乗りも良くきれいに仕上がります。
アルミ接合部や溶接跡の保護に使ってます、時間経過(月単位)とともに自然な仕上がりに成ります。(徐々に鈍い色に変化して行きます。)

対象商品 : 48972892
2021-08-20
用途: メッキ箇所の傷みの簡易修復
EHCコンサルティング カトウサービス業

スプレー塗装製品としてはメッキ色が再現されている方だと思う。

対象商品 : 48972892
2021-08-04
用途: メッキ商品の補修
株式会社メタルアート安藤

メッキ商品が出来上がった後の補修に使っています。
少し高いですが、奇麗に仕上がります。

対象商品 : 48972892
2021-03-10
用途: 亜鉛メッキ材料の傷の補修
有限会社榎本鉄工所

仕上がりも綺麗でした
耐久性がどれくらいあるかが心配です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする