曜日別特売

フレノリンクボルト A

フレノリンクボルト A - マーテックフレノリンクボルト A - マーテックフレノリンクボルト A - マーテックフレノリンクボルト A - マーテックフレノリンクボルト A - マーテックフレノリンクボルト A - マーテックフレノリンクボルト A - マーテックフレノリンクボルト A - マーテック
(2件のレビュー)

荷重方向に常にリンクが向きます。

用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全11種類を絞り込む
ボルト径
11種類すべて表示中
注文コード
品番
使用荷重(t)
破断荷重(kN)
ボルト径
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法K(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49025313A-80.314.7M811341472600.23
11,000
8,798
9,678(税込)
当日出荷
49025243A-100.524.5M1011331972600.24
12,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
49025252A-120.839.2M12175619112890.7
13,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
49025261A-161.678.5M16175424112890.8
15,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
49025277A-202.8137.3M202378321571262.2
22,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49025286A-243.7181.4M242376371571262.4
24,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49025295A-306.3308.9M3032103502141797.1
36,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
49025304A-368392.3M363299602141797.4
47,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
58773700A-22---------
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58773709A-24---------
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58773718A-36---------
47,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58773700A-2225932438A-22A-22 フレノリンクボルト マーテック 25932438フレノリンクボルトマーテック1個
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました
58773709A-2449025286A-24A-24 フレノリンクボルト A マーテック 49025286フレノリンクボルト Aマーテック1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
58773718A-3649025304A-36A-36 フレノリンクボルト A マーテック 49025304フレノリンクボルト Aマーテック1個
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49025252
2022-03-14
用途: ドーザー交換
株式会社大気社

出来ればボルトの首下がもっと長さを選べると良いのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 49025243
2014-10-07
用途: 物のつり上げ
個人のお客様

マーテックのリンクボルトは取り付け位置によっては必須と思います。
既製品なので性能は問題なく、2014/10/07現在、キャンペーンを利用すれば、他の通販よりも安くなるため、お得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする