曜日別特売

スイベルフック

スイベルフック - マーテックスイベルフック - マーテックスイベルフック - マーテックスイベルフック - マーテックスイベルフック - マーテック

チェーンやワイヤのより戻し機能付きロッキングフックです。

用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。材質特殊合金鋼ラッチあり内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
使用荷重(t)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チェーン線径(Φmm)
使用荷重(t)
破断荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49024981BKL-10-10103.2157
20,700
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49024997BKL-13-10135.3260
31,600
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49025006BKL-6-1061.259
15,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
49025015BKL7/8-108298
17,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
03455107BKL18/20-102010-
83,700
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03455098BKL-16-10168-
58,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58773815BKL-10-10103.2-
20,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58773831BKL-13-10135.3-
31,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03455098BKL-16-1039221648BKL-16-10BKL-16-10 スリングフックスイベルフック マーテック 39221648スリングフックスイベルフックマーテック1個
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
58773815BKL-10-1049024981BKL-10-10BKL-10-10 スイベルフック マーテック 49024981スイベルフックマーテック1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
58773831BKL-13-1049024997BKL-13-10BKL-13-10 スイベルフック マーテック 49024997スイベルフックマーテック1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする