マーテック
ビッグマウススイベルフック BMS-3
より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。
用途
敷鉄板吊り用フック。
トラスコ品番
402-2866
質量(kg)
4.2
寸法a(mm)
46
寸法t(mm)
30
寸法b(mm)
20
寸法s(mm)
32
寸法c(mm)
39
寸法m(mm)
75
寸法n(mm)
75
寸法p(mm)
302
破断荷重(kN)
147
寸法m'(mm)
75
適合チェーン線径(Φmm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49025383
BMS-3
3
¥
33,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください