曜日別特売

フレノリンクボルト B

フレノリンクボルト B - マーテックフレノリンクボルト B - マーテック

荷重方向に常にリンクが向きます。

仕様
自在型アイボルト
全方向安全係数5以上
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。材質特殊合金鋼種類フレノリンクボルト内容量1個
全7種類を絞り込む
質量(kg)
寸法H(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49025322B-24-401-18990.85112380.95
14,00012,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49025331B-30-401-19021.0114451.5
15,00013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49025347B-36-401-19112.7158552.3
18,00016,980
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49025356B-42-401-19292.9160653.4
23,00019,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49025365B-48-401-19373.4160704.3
25,00021,980
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49025374B-64-401-19459.3216909
47,00039,980
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59728561B-42【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)401-19292.9160653.4
23,00019,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする