チェーンスリングセット MG2

チェーンスリングセット MG2 - マーテックチェーンスリングセット MG2 - マーテックチェーンスリングセット MG2 - マーテックチェーンスリングセット MG2 - マーテック
(2件のレビュー)

チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。

用途荷役・運搬作業用に。仕様チェーン長さ調整機能付材質特殊合金鋼内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基本使用荷重(t)
トラスコ品番
質量(kg)
寸法d(mm)
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49025182MG2-EGKNA61.5402-30724.73460
43,800
38,980
42,878(税込)
当日出荷
49025191MG2-EGKNA82.8402-30817.93875
49,400
43,980
48,378(税込)
当日出荷
49025207MG2-GBK61.5402-30994.73060
59,400
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
49025216MG2-GBK82.8402-31028.54575
オープン
55,990
61,589(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-12-26
用途: 重心の偏ったもの・高さが違うもの
製造業

引っ掛けるだけで長さが変えられるのでバランスがとりやすいのと、2本とも同じだけ逃がせば1mとして使えるので吊り具の本数が減らせて管理が楽になった。

2が参考にしています
対象商品 : 49025182
2017-06-02
用途: メンテナンス
建設業・工事業

荷重バランスの違うものを吊ることが多く大変重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする