チェーンスリングセット MG1

チェーンスリングセット MG1 - マーテックチェーンスリングセット MG1 - マーテックチェーンスリングセット MG1 - マーテックチェーンスリングセット MG1 - マーテック
(1件のレビュー)

チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングです。簡単に揚程を変えられます。

用途荷役・運搬作業用に。仕様チェーン長さ調整機能付材質特殊合金鋼寸法a(mm)60内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基本使用荷重(t)
トラスコ品番
質量(kg)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49025146MG1-EGKNA61.1402-30302.53417
24,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
49025155MG1-EGKNA82402-30484.23817
26,300
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
49025164MG1-GBK61.1402-30562.53015
32,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
49025173MG1-GBK82402-30644.54520
35,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49025173
2014-09-13
用途: 生コンホッパー吊り作業

特に問題は無いがフックがもう少し大きいものでクルクル機能が充実しているものが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする