グリップラッチフック

グリップラッチフック - マーテックグリップラッチフック - マーテックグリップラッチフック - マーテックグリップラッチフック - マーテックグリップラッチフック - マーテックグリップラッチフック - マーテック
(1件のレビュー)

フックが伸びるとフックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケータ付きです。

用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チェーン線径(Φmm)
使用荷重(t)
破断荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49025085OBK-10-10103.2157
13,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
49025094OBK-13-10135.3260
22,700
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
49025103OBK-6-1061.259
9,500
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
49025112OBK-7/8-108298
11,100
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49025085
2019-01-06
用途: 玉掛け作業
建設業・工事業

マーテックのラッチフックは非常に使いやすく、玉掛け作業もワンタッチで素早く出来る。
外れ止めもしっかりしているので、ワイヤー等が外れる事はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする