曜日別特売

電工レンチハンマーショート

電工レンチハンマーショート - 土牛電工レンチハンマーショート - 土牛
(1件のレビュー)

腰袋に入るコンパクトサイズです。バランスがよく軽くて使いやすいです。便利なレースウェイ対応17mm深穴ソケット付です。

用途電気・設備工事に最適種類電工ハンマー全長(mm)225材質(頭)炭素鋼材質(柄部)炭素鋼主な用途電気・設備工事用材質(グリップ)エラストマー樹脂内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
口径(mm)
頭の全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490243943595先切型21×2191315
4,030
3,598
3,958(税込)
当日出荷
490244033596八角型23×2070385
4,030
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49024394
2020-02-26
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

ショートタイプなのでハンマー自体には大きな力は掛けられませんが工具箱に入るサイズは助かります。剣先は打ち込みボックスのノック穴を開けるのに便利ですし、グリップエンドの17ミリレンチはレースウェーイやD-1ダクター等に入るサイズなので重宝します電工職人には必需品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする