曜日別特売

ドアハンガー用L型天井継受

ドアハンガー用L型天井継受 - ダイケンドアハンガー用L型天井継受 - ダイケン

ハンガーレールと天井継受の間をスキマなく施工できます。

用途ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具材質スチール(SPHC)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径(mm)
寸法C(mm)
H(mm)
板厚(mm)
適合レール
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
488387272-OBLT (スチール)0.31105269.52.82号90
1,860
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
488387363-OBLT (スチール)0.3810687433号90
1,860
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
488387454-OBLT (スチール)0.8814859444号120
2,470
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする