曜日別特売

ステンレスドアハンガー用L型天井受

ステンレスドアハンガー用L型天井受 - ダイケンステンレスドアハンガー用L型天井受 - ダイケン

ハンガーレールと天井受の間をスキマなく施工できます

材質ステンレス(SUS304)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
穴径(mm)
寸法C(mm)
H(mm)
板厚(mm)
適合レール
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
488387542S-OBL (ステン)12010536922号48
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
488388063S-OBL (ステン)18010---3号-
1,990
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
488388514S-OBL (ステン)35012---4号-
3,760
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする