JAE(日本航空電子工業)
DC-20-18P/S用 手動式圧着工具
D※U、D※MLシリーズの圧着工具です。AWG#18~#22用です。
全長(mm)
255
適合
(コンタクト)DC20-18P/S
トラスコ品番
417-7347
質量(g)
668
被覆外径(mm)
1.95以下
適合電線範囲 AWG(#)
#18~#22
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49027072
CT150-2B-DC
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表