JAE(日本航空電子工業)
PS-SLA-C2用手動式圧着工具
2.54mmピッチ、PS-LAシリーズの圧着工具です。AWG#28~#26、AWG#26~#24用です。
全長(mm)
255
適合
(コンタクト)PS-SLAーC2型
トラスコ品番
422-3021
質量(g)
533
被覆外径(mm)
1.0~1.3、1.2~1.6
適合電線範囲 AWG(#)
#28~#26、#26~#24
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49027063
CT150-2-PSSLA-B
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
122日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表