JAE(日本航空電子工業)
DE-22/26用 手動式圧着工具
D02シリーズの圧着工具です。AWG#22~#24、AWG#26~#28用です。
全長(mm)
255
適合
(コンタクト)D02-22-22P/S、D02-22-26P/S
トラスコ品番
417-7355
質量(g)
593
被覆外径(mm)
1.1~1.3、0.8~1.0
適合電線範囲 AWG(#)
#22~#24、#26~#28
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49027045
CT150-2-D02
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
110日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表