曜日別特売

DC-20-22/24用手動式圧着工具

DC-20-22/24用手動式圧着工具 - JAE(日本航空電子工業)DC-20-22/24用手動式圧着工具 - JAE(日本航空電子工業)

D※U、D※MLシリーズの圧着工具です。AWG#24~#28、AWG#22~#24用です。

全長(mm)255適合(コンタクト)DC-20-22P/S、DC-20-24P/Sトラスコ品番417-7363質量(g)531被覆外径(mm)0.8~1.5、1.2~1.7適合電線範囲 AWG(#)#24~#28、#22~#24内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49027054CT150-2-DC
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする