PANDUIT(パンドウイット)
パンラップ専用取付工具
パンラップ専用取付工具です。
用途
屋内用。電線およびケーブルの保護。
色
白
材質
ABS樹脂
使用温度範囲
-29~49℃
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(g)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49030143
PWT100
PW100
403-7979
55
28.6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
49030152
PWT150
PW150
403-7987
82
41.3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
49030161
PWT38
PW38
403-7995
30
10.9
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
パンラップ施工方法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった