PANDUIT(パンドウイット)
ステンレススチールバンド クッションスリーブ
ボールロック式ステンレス製結束バンドクッションスリーブです。耐紫外線、耐油性などに優れています。
用途
ケーブルなどの絶縁材の保護。
色
黒
材質
ネオプレン合成ゴム
使用温度範囲(℃)
-40~93
使用場所
屋内・屋外用
特性
耐油
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49028935
PCSH-B-25M
25
11
25000
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49028944
PCSS-B-25M
25
7.5
25000
オープン
¥
9,398
¥10,338
(税込)
翌々日出荷
49028953
PCSSH-B-CR
30
23.1
30000
オープン
¥
52,980
¥58,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください