曜日別特売

5556T2L・5558T2L用手動圧着工具

5556T2L・5558T2L用手動圧着工具 - 日本モレックス(molex)

5556T2L・5558T2L専用の手動圧着工具です。ラチェット式です。

全長(mm)230トラスコ品番417-7312質量(g)400適合端子5556T2シリーズ、5558T2シリーズ被覆外径(mm)2.3~3.1適合電線範囲 AWG(#)#22~#28絶縁被覆むき長さ(mm)2.8~3.3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4903105357064-5000
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする