5556T3L・5558T3L用手動圧着工具

5556T3L・5558T3L用手動圧着工具 - 日本モレックス(molex)
(1件のレビュー)

5556T3L・5558T3L専用の手動圧着工具です。ラチェット式です。

全長(mm)230トラスコ品番417-7282質量(g)400適合端子5556T3シリーズ、5558T3シリーズ被覆外径(mm)2.3~3.1適合電線範囲 AWG(#)#16絶縁被覆むき長さ(mm)2.8~3.3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4903102657022-5300
オープン
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49031026
2020-03-11
用途: ケーブル固定
建設業・工事業

ケーブル敷設後のケーブル固定時間を短縮する為購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする