日本モレックス(molex)
1560・1561用 手動式圧着工具
1560・1561シリーズの専用手動圧着工具です。ラチェット式です。
全長(mm)
230
トラスコ品番
417-8491
質量(g)
400
適合端子
1560シリーズ、1561シリーズ
被覆外径(mm)
1.5~2.7、2.1~3.0
適合電線範囲 AWG(#)
#20~#24、#18
絶縁被覆むき長さ(mm)
2.8~3.4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49030992
JHTR1719C
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表