曜日別特売

ホットスライドカッター48W

ホットスライドカッター48W - goot(太洋電機産業)ホットスライドカッター48W - goot(太洋電機産業)ホットスライドカッター48W - goot(太洋電機産業)
(17件のレビュー)

加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。

用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。消費電力(W)48最高温度(℃)480仕様RoHS指令適合品トラスコ品番407-2553種別本体全長284mm質量(g)104電源(V)AC100ヒーターセラミックヒーター内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49031211HE-110
4,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: 農業用防虫ネットを切る。
農・林・水産業

農業用防虫ネット・保温資材のカットにハサミを使用していたが、切り口が解けたりしていた。ナイロン繊維でもあり、農機具に絡んだりした。
シート業の電熱カッターがないか探していたが、
角材を利用し、直線にカットする台を作り、切り口が綺麗に切れた。

対象商品 : 49031211
2023-07-01
用途: シートの切断
高垣屋農・林・水産業

防草シートや養生シートの切断に有効です。切断面のライター処理が不要になります。
温まるまでの時間も短く感じました。
切断長さが決まっている場合には前もって切断できるので便利です。
切断時にシートの下には、その長さに応じた薄べニアを置いてフリーハンドで切れますが、シートの上にベニヤの定規があると大変スムーズにきれいに切断できると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 49031211
2022-11-10
用途: 防草シートの切断
農・林・水産業

いちごの高設栽培下の防草シートをハサミで切断していましたが、糸がほどけて片付けが大変なので購入しました
大変満足してます

3が参考にしています
対象商品 : 49031211
2022-03-12
用途: 漁網の切断
農・林・水産業

糸のほつれが防げて重宝しています。電源のない現場での使用ができないので充電バッテリー製品の開発を希望します。

1が参考にしています
対象商品 : 49031211
2021-07-23
用途: ポリプロピレン布のカットに
製造業

温度の上がる時間もストレスなく使用できて満足。
専用スタンドがあればさらに良いかな。

1が参考にしています
対象商品 : 49031211
2021-01-05
用途: 防草シートのカット
農・林・水産業

防草シートを任意のサイズにカットするために購入しました。
これまでハンダごてを利用していましたが、切り口がでこぼこになっていましたが、
スライドカッターはコテ先がナイフのような形状なので切り口が非常にきれいです。
熱量も十分にあり作業がスムーズにはかどりとても良いです。
今回の購入前にもっと安価な商品を買ってみましたが、残念ながら期待した性能ではありませんでした。最初からこちらの方にしておけば良かったと後悔しています。

2が参考にしています
対象商品 : 49031211
2020-12-01
用途: ミニのぼりの切り出しに使用しています。
医療・福祉・介護関連業

きちんとした角度で切ると生地が綺麗に切り取れて、ほつれも無く素晴らしい仕上がりです。

1が参考にしています
対象商品 : 49031211
2020-08-17
用途: ポリエステルやナイロンの生地の裁断
製造業

熱が高くなるのが早いので、コンセントに差し込んでから作業を始めるまでの時間が、今まで使っていたものに比べて早くなりましたし、切れ味も良くて満足しています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07
質問:
切った時にほつれがでずにきれいに切れますか。
切った際に火花とかが出ないでしょうか。
回答:
こちらの製品は熱で溶かすようなイメージですので、切断面のほつれはありません。
しかしながら、一般のカッターのようにスパッと切れるものではなく、切断面を熱で溶融し、その後に凝固させますので、多少の凹凸は生じると思われます。

また、熱で溶かす製品ですので、火花が出ることはありません。
対象商品:
49031211
1が参考にしています
2013-12-03

各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする