超硬1段(片面)フラッシュビット (ルーター用)

超硬1段(片面)フラッシュビット (ルーター用) - 大日商

刃のない部分がガイドです。下地の枠に沿って切り抜きします。1分間に約20000~30000回転で切削できます。切れ味が非常に良く長寿命です。ツーバイフォーパネルには、切れ味と強度の優れた強力1段フラッシュビットをお勧めします。

用途被削材:木材、石こうボードなど。木質系材料、石膏ボード等のツーバイフォーパネルやドア等のフラシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけ等に最適です。加工用途に応じ最適な刃物をお選びください。適合ルーター用材質刃先:超硬チップ刃数3トラスコ品番397-3905軸径(Φmm)12全長(mm)70質量(g)50刃長(mm)24使用工具トリマー(軸径6mm)、ルーター(軸径8mm・12mm※電動工具の付属のアダプターをご使用ください)刃径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※電気ドリルやボール盤では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49031491020063121024
6,160
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする