EZ-Lockファイバーグラス補強カットオフホイール

EZ-Lockファイバーグラス補強カットオフホイール - DREMEL(ドレメル)EZ-Lockファイバーグラス補強カットオフホイール - DREMEL(ドレメル)EZ-Lockファイバーグラス補強カットオフホイール - DREMEL(ドレメル)EZ-Lockファイバーグラス補強カットオフホイール - DREMEL(ドレメル)EZ-Lockファイバーグラス補強カットオフホイール - DREMEL(ドレメル)EZ-Lockファイバーグラス補強カットオフホイール - DREMEL(ドレメル)EZ-Lockファイバーグラス補強カットオフホイール - DREMEL(ドレメル)EZ-Lockファイバーグラス補強カットオフホイール - DREMEL(ドレメル)
(4件のレビュー)

カットオフホイールをファイバーグラスで補強し、耐久性を高めています。イージーロックシステムにより、ホイールの着脱が簡単に行えます。EZ402マンドレルを使用してください。

外径(Φmm)38.1材質シリコンカーバイド
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48999535EZ4761箱(5個)1.1407-578110
2,300
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
48999501EZ4091箱(5個)0.6407-569219
2,300
取扱い終了
48999517EZ4561箱(5個)1.1407-573120
2,300
取扱い終了
48999526EZ456B1箱(12個)1.1407-574952
4,300
取扱い終了
48999492EZ4061セット1.1407-568441
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

EZ406 ファイバーグラス補強カットオフホイール 金属 1 1mm
409 カットオフホイール 0 6mm
EZ456B ファイバーグラス補強カットオフホイール 金属 1 1mm12枚入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48999517
2020-07-13
用途: ピアノ線の切断

モーターツールで使用しています。ブレードの交換もワンタッチで非常にやりやすいです。

対象商品 : 48999492
2018-10-17
用途: 細かい箇所の切断
建設業・工事業

ワンタッチで交換できるのでビスやワッシャの紛失防止にもなります。他社には無いので重宝します。

対象商品 : 48999526
2017-02-07
用途: ドアの切り欠き、ビスの切断
エービーロック

ドアの切り欠き加工時に細くまっすぐに切れるので重宝しています。
ビスの長さ調整等にも使用しています。

対象商品 : 48999492
2013-06-14
用途: アルミの板に切欠きを入れる

脱着は非常に便利。
切れ味も良好。
割高なのが玉に傷。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする