DREMEL(ドレメル)
ゴム製ポリッシングポイント
あらゆる金属や石、陶器の仕上げや磨きに使用します。軸径2.4mmです。
用途
汚れ落とし、磨き
軸径(Φmm)
2.4
直径(Φmm)
6.4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48999675
462
407-4866
15
10
¥
1,000
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
48999684
463
407-4874
15
10
¥
1,000
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
48999666
461
407-4858
11.5
12
¥
1,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください