曜日別特売

切削ビット

切削ビット - DREMEL(ドレメル)切削ビット - DREMEL(ドレメル)切削ビット - DREMEL(ドレメル)

560:石膏ボード用、561:多目的用、562:タイル用、569,570:目地除去用です。それぞれカッティングガイド、目地カッターガイドを使用してください。

軸径(Φmm)3.2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ドリル径
錐径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48999212560-3.2407-513710
700
489
538(税込)
翌々日出荷
48999246569-1.6407-517014
4,000
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
48999255570-3.2407-518810
4,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
489992215613.23.2407-514510
1,000
取扱い終了
48999237562-3.2407-515310
3,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする