DREMEL(ドレメル)
フェルト製ポリッシング用ホイール
#421ポリッシング用コンパウンドを使用すると光沢が出ます。#402マンドレルを使用してください。
用途
汚れ落とし/磨き
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48999562
422
1個
9.5
20
5
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
返品不可
48999553
414
1箱(6個)
12.7
7
10
¥
500
取扱い終了
48999571
429
1個
25.4
5
14
¥
500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください