曜日別特売

酸化アルミ研磨用ホイール

酸化アルミ研磨用ホイール - DREMEL(ドレメル)
(1件のレビュー)

ステンレスを含むほとんどの金属のクリーニング、バリ取り、サビ取り、磨きに最適です。

用途金属のクリーニング バリ取り さび取り 研磨軸径(Φmm)3.2直径(Φmm)25.4トラスコ品番407-4921質量(g)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48999587500
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48999587
2014-08-06
用途: アルミ研磨
タイヤポリス

少し価格が高いと思いましたが、スムーズに研磨ができ満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする