ハイスピードカッター

ハイスピードカッター - DREMEL(ドレメル)ハイスピードカッター - DREMEL(ドレメル)ハイスピードカッター - DREMEL(ドレメル)ハイスピードカッター - DREMEL(ドレメル)ハイスピードカッター - DREMEL(ドレメル)ハイスピードカッター - DREMEL(ドレメル)ハイスピードカッター - DREMEL(ドレメル)ハイスピードカッター - DREMEL(ドレメル)
(3件のレビュー)

軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。

用途彫刻/削り出し
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489987131001個6.43.2ハイス6.4
1,300
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
46162009115MAX1パック(2本)----
2,500
1,698
1,868(税込)
当日出荷
89686493117N1パック6.43.2-10.5
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
77624077194MAX1セット(2本)-3.2--
2,500
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
77624059115MAX1セット(2本)-3.2--
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46162027194MAX1パック(2本)----
2,500
取扱い終了
代替品有
89753571117N1個-3.2ハイス10.5
2,200
取扱い終了
代替品有
89686484115N1パック7.93.2-7.9
2,200
取扱い終了
489987221141個7.93.2ハイス7.9
1,300
取扱い終了
46162018117MAX1パック(2本)----
2,500
取扱い終了
77624068117MAX1セット(2本)-3.2--
2,500
取扱い終了
返品不可
489987311151個7.93.2ハイス9.5
1,160
取扱い終了
89686502125N1パック6.43.2-9.5
2,200
取扱い終了
返品不可
489987471161個6.43.2ハイス7.0
1,400
取扱い終了
89686511192N1パック4.83.2-4.8
2,200
取扱い終了
返品不可
489987561171個6.43.2ハイス10.5
1,160
取扱い終了
89686527194N1パック3.23.2-6
2,200
取扱い終了
489987651181個3.23.2ハイス4.0
1,300
取扱い終了
89686536196N1パック5.63.2-6
2,200
取扱い終了
489987741211個6.43.2ハイス9.5
1,400
取扱い終了
489987831241個7.93.2ハイス11
1,300
取扱い終了
返品不可
489987921251個6.43.2ハイス9.5
1,160
取扱い終了
489988011341個7.93.2ハイス11
1,300
取扱い終了
489988171441個7.93.2ハイス11
1,400
取扱い終了
489988261901個2.43.2ハイス2.4
1,300
取扱い終了
489988351911個3.23.2ハイス3.2
1,300
取扱い終了
489988441921個4.83.2ハイス4.8
1,160
取扱い終了
489988531931個2.03.2ハイス5.5
1,300
取扱い終了
489988621941個3.23.2ハイス6.0
1,160
取扱い終了
489988711961個5.63.2ハイス6.0
1,160
取扱い終了
489988871991個9.53.2ハイス1.0
1,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

115MAX ハイスピードカッターMAX
114 ハイスピードカッター
117N ハイスピードカッター 2本入り
125N ハイスピードカッター 2本入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77624059115MAX46162009115MAX115MAX ハイスピードカッター DREMEL(ドレメル) 46162009ハイスピードカッターDREMEL(ドレメル)1パック(2本)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
46162027194MAX77624077194MAX194MAX ハイスピードカッター DREMEL(ドレメル) 77624077ハイスピードカッターDREMEL(ドレメル)1セット(2本)
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
89753571117N89686493117N117N ハイスピードカッター DREMEL(ドレメル) 89686493ハイスピードカッターDREMEL(ドレメル)1パック
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48998817
2022-04-13
用途: ロボット製作
サービス業

品番144を買いましたが、写真と違うものが届きました。
写真にあるように先のとがったものでは無く、丸くなっています。
品番124に近い、というよりむしろこちらの方が丸い形です。
これはこれで使おうと思いますが、これから買う方はご注意ください。

対象商品 : 89686484
2019-12-12
用途: 金属加工
建設業・工事業

なかなかこの軸径でのこの大きさのカッターが無いので重宝しています。
荒削り出来そうな形状ですが、綺麗に面取りする感じでの加工力です。
荒削りを求めるなら少々役不足かもしれません。

対象商品 : 89686484
2020-09-27
用途: 木工

ビットの直径はメーカーにより誤差があり、コレットとの相性から同一メーカーを選択した。対象となる材質によりバリが出たりするのは致し方ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする