DREMEL(ドレメル)
研磨用ブラシ
軽い研磨や汚れ落としに最適です。金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。
用途
研磨汚れ落とし
外径(Φmm)
25.4
質量(g)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48999955
EZ472SA
120
407-5765
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
31265939
EZ471
36
407-5757
¥
1,600
¥
999
¥
799
アウトレット
¥
879
(税込)
当日出荷
残り5点です
48999946
EZ471SA
36
407-5757
¥
1,300
取扱い終了
48999964
EZ473SA
220
407-5773
¥
1,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください