DREMEL(ドレメル)
フラップホイール
金属、木材、アルミ、プラスチックなどの平面・湾曲面に使用できます。
用途
研磨
軸径(Φmm)
3.2
適合材
アルミ
直径(Φmm)
30
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
軸径(Φmm)
質量(g)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48999876
503
30
3.2
14
120
35000
407-4947
9.5
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48999867
502
30
3.2
14
80
35000
407-4939
9.5
¥
2,200
取扱い終了
48999885
504
30
3.2
10
60
35000
407-4955
4.8
¥
2,200
取扱い終了
48999894
505
30
3.2
14
120
35000
407-4963
4.8
¥
2,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください