曜日別特売

構成刃超硬カッター

構成刃超硬カッター - DREMEL(ドレメル)

グラスファイバーや木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、合板、チップボード、セラミックタイルなどの大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃です。

用途グラスファイバー エポキシ樹脂 ゴム プラスチックの荒削り内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4899913399316.43.2タングステンカーバイト22
6,000
取扱い終了
4899914299337.93.2タングステンカーバイト13.5
7,200
取扱い終了
4899915199347.93.2タングステンカーバイト14.0
7,200
取扱い終了
4899916799357.93.2タングステンカーバイト-
6,600
取扱い終了
48999176993619.13.2タングステンカーバイト-
6,540
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする