曜日別特売

刈払チップソー「竹笹ブラック」

刈払チップソー「竹笹ブラック」 - ハウスビーエム刈払チップソー「竹笹ブラック」 - ハウスビーエム
(1件のレビュー)

竹・笹に最適な刃数設計、サビにくいフッ素コーティング加工、木工刃に近い刃型設計で切れ味抜群です。

用途竹、笹、熊笹、篠、一般の草刈りに。刃厚(mm)2.2穴径(Φmm)25.4材質刃部:超硬チップ内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49041754TB-230230
6,100
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
49041763TB-255255
6,200
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49041763
2017-04-04
用途: 竹とか篠きり
農・林・水産業

結構切れて良い商品です。又買いたいですいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする