手打鍛造ピックマトック柄付

手打鍛造ピックマトック柄付 - トンボ工業
(7件のレビュー)

片手で楽に固いものを掘削・粉砕作業ができます。

用途掘削・粉砕作業。商品タイプ頭+柄セットトラスコ品番411-5589材質スチール全長(mm)326質量(g)530タイプバチツル材質(柄部)刃先(mm)326先幅(mm)35内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49041903AZU106
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49041903
2025-06-22
用途: 抜根
その他業種

作りが頑丈で軽い 小さいのに力が作用するので庭の手入れや抜根に使ってます。ありがとうございました。

対象商品 : 49041903
2019-05-07
用途: 自宅で
黒木建設株式会社建設業・工事業

駐車場に大きめの石がじゃまで、てれで堀り出し平らにならした、耐久性も十分でした

1が参考にしています
対象商品 : 49041903
2018-08-05
用途: 根堀作業

片手で取り回せるサイズなので、細かい根を掘るのには使いやすいです。頑丈なので、体重を掛けて切り株を起こす作業にも問題なく使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 49041903
2018-02-20
用途: 草花や樹木の苗等の植栽時、庭がレキ混じり土のため、穴掘りに重宝しています。
農・林・水産業

大きさや重さが丁度いい事から、狭いところでも、手軽に使用でき便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 49041903
2018-01-27
用途: 穴掘り

小さいサイズなので、非力の方にも使用が可能と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 49041903
2015-12-10
用途: 公園に埋まっている柄の掘り出し
製造業

大きさも使い勝手がよく、鶴橋で砕いた柄を掘り出すのに便利です。
狭い場所の土起こしにも重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 49041903
2015-04-04
用途: 山仕事
合資会社高槻製袋所

ハンドピッケルのかわりに使用しています。80kgの私の体重を持ち上げてくれます。
少し値段が高くなっても良いので腰にさげるホルダーがあれば最高!
鍛造であることで手ごたえしっかりという感じです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツルハシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/546_1/
2が参考にしています
2022-10-19

土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする