曜日別特売

関東ジョレン

関東ジョレン - トンボ工業

鋼板を使用し、耐久性があります。

用途土砂・瓦礫などの掻き寄せ作業や側溝等の泥上げ作業先幅(mm)235質量(g)800材質スチール内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
爪長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49041912KJK1角型185
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
49041937KJR1丸型170
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする