トンボ工業
ロイヤル割柄ショベル丸形
刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みです。柄は使うほど手に馴染み、ハンドルがサビない割柄を使用しています。
用途
沿岸部での作業土木用造園用農業用家庭園芸用
刃先形状
丸形
全長(mm)
970
トラスコ品番
411-5759
質量(kg)
1.8
板厚(mm)
1.6
材質(柄部)
割柄(全木柄)
材質(刃)
ショベル鋼板(S50C)
刃先(mm)
292
刃先幅寸法(mm)
232
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49041867
RSRY
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください