トンボ工業
アルミ柄ショベル”ラクワンミニ65”
最軽量700g・全長650mmのミニショベルです。従来のショベルに比べ約30%軽量になり作業効率・作業能率ともにアップします。刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。
用途
狭い場所での作業配管設備用家庭園芸用
刃先形状
ミニ丸形
全長(mm)
650
トラスコ品番
411-5767
質量(g)
700
板厚(mm)
1.6
材質(柄部)
硬質アルミ合金
材質(刃)
ショベル鋼板(S50C)
刃先(mm)
230
刃先幅寸法(mm)
165
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49041885
SAPGRH65
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください