勾配設定機能付回転レーザレベル SLH-600

勾配設定機能付回転レーザレベル SLH-600 - STS勾配設定機能付回転レーザレベル SLH-600 - STS勾配設定機能付回転レーザレベル SLH-600 - STS勾配設定機能付回転レーザレベル SLH-600 - STS勾配設定機能付回転レーザレベル SLH-600 - STS

水平はもちろん2軸で勾配を直接数値設定できます。リモコンは双方向通信により本体より離れた場所からでも勾配設定や確認ができます。(約100m)電源はアルカリ乾電池又は付属の充電池の2WAYです。盗難・火災保険付です。(購入から1年間)振動による測定ミスを防ぐセフティーモードと振動のある現場で作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています

用途土木、建築、測量精度水平±10°付属品レーザーレベル、受光器、充電池、三脚、リモコントラスコ品番410-6661質量(kg)3.4電源単1アルカリ乾電池×3本又は付属の充電電池保護等級IP56(容器)自動補正範囲±8°縦(mm)248横(mm)235測定範囲(m)直径600内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49042585SLH600
389,000
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2023-02-17

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする