曜日別特売

芽切鋏

芽切鋏 - 近正
(2件のレビュー)

細かい作業ができるように刃先を細かくしています。収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。

用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。全長(mm)185刃長(mm)48トラスコ品番409-4867材質刃:高級炭素刃物鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング質量(g)105使用目的収穫、摘果、摘花切断対象果樹、野菜内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49042926T-550
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49042926
2025-05-20
用途: 野菜の収穫
農・林・水産業

鋏を手にしたときの持ちやすさ、重量感は最高です。また、切れ味も抜群です。

対象商品 : 49042926
2021-07-06
用途: 野菜果菜類の収穫
自営農・林・水産業

この製品はあらかた5個くらい使っています。概ね満足しています。刃先幅がもう少し狭い方がオクラとかの収穫がしやすい感じです。また、刃部分に幅があるため、素人でも研ぎやすく、研ぎながら数年使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする