曜日別特売

采園鋏

采園鋏 - 近正
(3件のレビュー)

芽切ハサミに比べ刃厚があります。

用途玉ねぎ、ナス、アスパラ、トマトの収穫全長(mm)195刃長(mm)48トラスコ品番409-4883材質刃:高級炭素刃物工具鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング質量(g)130使用目的収穫切断対象アスパラ、トマト、ナス、玉ねぎ内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49042944T-600
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49042944
2019-08-14
用途: トマトの収穫作業
田中農園農・林・水産業

切れ味も良く、手頃な値段で、今後も使い続けようと思います。

対象商品 : 49042944
2017-04-18
用途: 庭木の剪定」」
農・林・水産業

刃先の研磨にあたって、『バネ』の取り外しが大変であった。

対象商品 : 49042944
2016-04-11
用途: アスパラガスの収穫
農・林・水産業

この菜園鋏は、アスパラガスの収穫に適していると思います。 少しくらい土の中に異物があっても構わず切断できて、とても心強いです。
同時に購入したスケールを取り付けて使用しています。大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする