ウルトラロッソG

ウルトラロッソG - 近正

ギザ刃で滑らず切断可能です。刃元の凹部で針金が切れます。(なまし針金#16まで)ソフトクッション付で衝撃吸収します。グリップはガラス繊維入り樹脂で強く、またゴム質の樹脂も施しているので手が滑らず手によくなじみます。

仕様
ギザ刃加工
針金切り付き(なまし針金#16相当)
替刃方式
全長(mm)195刃長(mm)45トラスコ品番409-4905材質刃:高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工、柄:エラストマー樹脂、PA+GF質量(g)160内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49042831TS-66B
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする