近正
ステンレス摘果鋏
刃がステンレス製なのでサビにくいです。収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。細かい作業ができるように刃先を細かくしています。
用途
果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。
刃長(mm)
35
全長(mm)
170
質量(g)
100
トラスコ品番
409-4859
材質
刃:ステンレス刃物鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング
使用目的
収穫、摘果、摘花作業
切断対象
果樹、野菜
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49042917
T-500S
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください