日東電工
ニトフロン粘着テープNo903UL
PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。
用途
各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。
仕様
UL規格品
材質
基材:フッ素樹脂(PTFE)
主な用途
耐熱結束
特性
耐熱性
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48875041
NO903UL
グレー
200
10
0.18
フッ素樹脂(PTFE)
シリコン粘着剤
3.89N/10mm
-60~200℃
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48875066
NO903UL
グレー
300
10
0.18
フッ素樹脂(PTFE)
シリコン粘着剤
3.89N/10mm
-60~200℃
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48875084
903X23X150
グレー
150
10
0.23
フッ素樹脂(PTFE)
シリコン粘着剤
4.58N/10mm
-60~200℃
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
48875102
NO903UL
グレー
250
10
0.23
フッ素樹脂(PTFE)
シリコン粘着剤
4.58N/10mm
-60~180℃
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48875111
NO903UL
グレー
300
10
0.23
フッ素樹脂(PTFE)
シリコン粘着剤
4.58N/10mm
-60~200℃
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください