曜日別特売

三徳釘〆 (ブリスターパック入り)

三徳釘〆  (ブリスターパック入り) - Mokuba(小山刃物製作所)三徳釘〆  (ブリスターパック入り) - Mokuba(小山刃物製作所)三徳釘〆  (ブリスターパック入り) - Mokuba(小山刃物製作所)三徳釘〆  (ブリスターパック入り) - Mokuba(小山刃物製作所)

釘〆、ハンマー、釘抜き、1丁で3種に使用できます。

用途釘〆・ハンマー・釘抜に材質機械構造用炭素鋼内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49042016E2-210210240
1,570
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75257235E-2 160160160
1,240
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする